Aperçu
Spécifications
- SérieMB-00
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre de la face90 mm
- MatérielAcier
- Largeur de la bande8 mm
- Largeur de la clé8 mm
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de crochets17
- Numéro de contre-écrou compatibleKM15
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON737533015385
- Diamètre extérieur sur les languettes104 mm
- Type de produitRondelles de blocage de roulement