Aperçu
Spécifications
- SérieMB-00
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Diamètre de la face95 mm
- MatérielAcier
- Largeur de la bande8 mm
- Largeur de la clé10 mm
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de crochets17
- Numéro de contre-écrou compatibleKM16
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON737533003580
- Diamètre extérieur sur les languettes112 mm
- Type de produitRondelles de blocage de roulement