Aperçu
Spécifications
- SérieMB-00
- Diamètre à l’alésage85 mm
- Diamètre de la face102 mm
- MatérielAcier
- Largeur de la bande8 mm
- Largeur de la clé10 mm
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de crochets17
- Numéro de contre-écrou compatibleKM17
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON737533015392
- Diamètre extérieur sur les languettes119 mm
- Type de produitRondelles de blocage de roulement