Aperçu
Spécifications
- SérieMB-00
- Diamètre à l’alésage95 mm
- Diamètre de la face113 mm
- MatérielAcier
- Largeur de la bande10 mm
- Largeur de la clé10 mm
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de crochets17
- Numéro de contre-écrou compatibleKM19
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON737533003603
- Diamètre extérieur sur les languettes133 mm
- Type de produitRondelles de blocage de roulement