Motion
MB20
Rondelle de blocage de roulement - DI 100 mm, diamètre extérieur 142 mm, diamètre extérieur 120 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI00593923
N° MFRMB20
Prix21.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - DI 100 mm, diamètre extérieur 142 mm, diamètre extérieur 120 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI00593923
N° MFRMB20
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
Prix21.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MB-20 LAVE-VERROUILLAGE MÉTRIQUES

Spécifications

  • Série
    MB-00
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre de la face
    120 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    10 mm
  • Largeur de la clé
    12 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de crochets
    17
  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM20
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    737533003610
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    142 mm
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif