MB21
Rondelle de blocage de roulement - DI 105 mm, diamètre extérieur 145 mm, diamètre extérieur 126 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI00593930
N° MFRMB21
Prix21.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - DI 105 mm, diamètre extérieur 145 mm, diamètre extérieur 126 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI00593930
N° MFRMB21
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
Prix21.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MB-21 LAVE-VERROUILLAGE MÉTRIQUES

Spécifications

  • Série
    MB-00
  • Diamètre à l’alésage
    105 mm
  • Diamètre de la face
    126 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    12 mm
  • Largeur de la clé
    12 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de crochets
    17
  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM21
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    737533015408
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    145 mm
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif