Aperçu
Spécifications
- SérieMB-00
- Diamètre à l’alésage110 mm
- Diamètre de la face133 mm
- MatérielAcier
- Largeur de la bande12 mm
- Largeur de la clé12 mm
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de crochets17
- Numéro de contre-écrou compatibleKM22
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON737533015415
- Diamètre extérieur sur les languettes154 mm
- Type de produitRondelles de blocage de roulement