MB26
Rondelle de blocage de roulement - DI 130 mm, diamètre extérieur 175 mm, diamètre extérieur 149 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI00593963
N° MFRMB26
Prix69.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - DI 130 mm, diamètre extérieur 175 mm, diamètre extérieur 149 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI00593963
N° MFRMB26
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
Votre prix69.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MB-26 LAVE-VERROUILLAGE MÉTRIQUES

Spécifications

  • Série
    MB-00
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre de la face
    149 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    12 mm
  • Largeur de la clé
    14 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de crochets
    17
  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM26
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    737533015446
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    175 mm
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif