Aperçu
Spécifications
- SérieMB-00
- Diamètre à l’alésage140 mm
- Diamètre de la face160 mm
- MatérielAcier
- Largeur de la bande14 mm
- Largeur de la clé16 mm
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de crochets17
- Numéro de contre-écrou compatibleKM28
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON737533015460
- Diamètre extérieur sur les languettes192 mm
- Type de produitRondelles de blocage de roulement