Aperçu
Description du fabricant
MB-30 LAVE-VERROUILLAGE MÉTRIQUES
Spécifications
- SérieMB-00
- Diamètre à l’alésage150 mm
- Diamètre de la face171 mm
- MatérielAcier
- Largeur de la bande14 mm
- Largeur de la clé16 mm
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de crochets17
- Numéro de contre-écrou compatibleKM30
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON737533015484
- Diamètre extérieur sur les languettes205 mm
- Type de produitRondelles de blocage de roulement
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité