MB32
Rondelle de blocage de roulement - DI 160 mm, diamètre extérieur 217 mm, diamètre extérieur 182 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI00594004
N° MFRMB32
Prix161.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - DI 160 mm, diamètre extérieur 217 mm, diamètre extérieur 182 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI00594004
N° MFRMB32
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
Prix161.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MB-32 LAVE-VERROUILLAGE MÉTRIQUES

Spécifications

  • Série
    MB-00
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre de la face
    182 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    16 mm
  • Largeur de la clé
    18 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de crochets
    19
  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM32
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    737533015507
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    217 mm
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif