Aperçu
Spécifications
- Unité logée compatibleSNL 532
- Roulement compatible22232 CC/W33, 22232 CCK/W33, 22232-2CS5/VT143, 22232-2CS5K/VT143
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre extérieur290 mm
- Largeur totale17 mm
- MatérielAcier
- Nombre de sonneries requises2
- CUP_NON7316577017376
- Type de produitAnneaux stabilisateurs
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution hybride pour roulements huile-gaz-éthanolMotion partnered with SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering to develop a hybrid bearing solution addressing operational challenges and safety concerns.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’étanchéité de l’arbre de boîte d’engrenages pour équipement et machinerieMotion partnered with SKF to provide a quick and cost-effective fix using SKF's Speedi-Sleeve shaft repair solution.
Voir la documentation
SKF SRB pour roulettes continuesExtreme temperatures, very high loads and contamination are just some of the challenges that continuous casting lines face.
Voir la documentation
SKF Brochure sur les convoyeurs SRBThe SKF Cooper split roller bearing, highly effective in most locations, is the ideal solution. It's split-to-the-shaft construction allows easy assembly during initial manufacture, and makes it very easy to change in the field.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur l’exploitation minière et le ciment
Les industries lourdes et extractives subissent une pression croissante pour réduire leur impact environnemental.
SKF Roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper
SKF Les roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper sont le choix idéal lorsque vous avez besoin de roulements durables qui peuvent être facilement remplacés sur place avec un minimum de perturbation de l’alignement de l’arbre ou de l’arbre de transmission.