Aperçu
Spécifications
- SérieMB-00
- Diamètre à l’alésage170 mm
- Diamètre de la face193 mm
- MatérielAcier
- Largeur de la bande16 mm
- Largeur de la clé18 mm
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de crochets19
- Numéro de contre-écrou compatibleKM34
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON737533015521
- Diamètre extérieur sur les languettes232 mm
- Type de produitRondelles de blocage de roulement