Aperçu
Spécifications
- SérieMB-00
- Diamètre à l’alésage180 mm
- Diamètre de la face203 mm
- MatérielAcier
- Largeur de la bande18 mm
- Largeur de la clé20 mm
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de crochets19
- Numéro de contre-écrou compatibleKM36
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON737533015538
- Diamètre extérieur sur les languettes242 mm
- Type de produitRondelles de blocage de roulement