MB38
Rondelle de blocage de roulement - DI 190 mm, diamètre extérieur 252 mm, diamètre extérieur 214 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI00594028
N° MFRMB38
Prix177.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - DI 190 mm, diamètre extérieur 252 mm, diamètre extérieur 214 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI00594028
N° MFRMB38
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
Votre prix177.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MB-38 LAVE-VERROUILLAGE MÉTRIQUE

Spécifications

  • Série
    MB-00
  • Diamètre à l’alésage
    190 mm
  • Diamètre de la face
    214 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    18 mm
  • Largeur de la clé
    20 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de crochets
    19
  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM38
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    737533015545
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    252 mm
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif