MB44
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 220 mm, D.E. 292 mm extérieur, D.E. face 250 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI00594037
N° MFRMB44
Prix64.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 220 mm, D.E. 292 mm extérieur, D.E. face 250 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI00594037
N° MFRMB44
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
Prix64.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LAVE-VERROUILLAGE MÉTRIQUE MB44

Spécifications

  • Série
    MB
  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre de la face
    250 mm
  • Largeur de la bande
    20 mm
  • Largeur de la clé
    24 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM44
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    292 mm
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif