Aperçu
Spécifications
- SérieMB-00
- Diamètre à l’alésage220 mm
- Diamètre de la face250 mm
- MatérielAcier
- Largeur de la bande20 mm
- Largeur de la clé24 mm
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de crochets19
- Numéro de contre-écrou compatibleKM44
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON737533015569
- Diamètre extérieur sur les languettes292 mm
- Type de produitRondelles de blocage de roulement