MB52
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 260 mm, D.E. 342 mm extérieur, D.E. face 300 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI00594046
N° MFRMB52
Prix115.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 260 mm, D.E. 342 mm extérieur, D.E. face 300 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI00594046
N° MFRMB52
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
Votre prix115.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LAVE-VERROUILLAGE MÉTRIQUE MB52

Spécifications

  • Série
    MB
  • Diamètre à l’alésage
    260 mm
  • Diamètre de la face
    300 mm
  • Largeur de la bande
    24 mm
  • Largeur de la clé
    28 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro de contre-écrou compatible
    HM52T
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    342 mm
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif