Aperçu
Description du fabricant
MB-52 LAVE-VERROUILLAGE MÉTRIQUES
Spécifications
- SérieMB-00
- Diamètre à l’alésage260 mm
- Diamètre de la face300 mm
- MatérielAcier
- Largeur de la bande24 mm
- Largeur de la clé28 mm
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de crochets19
- Numéro de contre-écrou compatibleKM52
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON737533015583
- Diamètre extérieur sur les languettes342 mm
- Type de produitRondelles de blocage de roulement
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité