Aperçu
Spécifications
- SérieMB-00
- Diamètre à l’alésage280 mm
- Diamètre de la face320 mm
- MatérielAcier
- Largeur de la bande24 mm
- Largeur de la clé28 mm
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de crochets19
- Numéro de contre-écrou compatibleKM56
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON737533003665
- Diamètre extérieur sur les languettes362 mm
- Type de produitRondelles de blocage de roulement