W1
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.7810 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00594132
N° MFRW1
Prix82.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.7810 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00594132
N° MFRW1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix82.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AKL.W1 BOULE DE POUSSIÈRE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.7810 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3750 lbf
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    W
  • CUP_NON
    4047643198066
  • Poids
    0.28 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif