FRB 12.5/170

SKF
FRB 12.5/170

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00594142
N° MFRFRB 12.5/170
Prix93.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FRB 12.5/170

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00594142
N° MFRFRB 12.5/170

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix93.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FRB 12.5/170METRIC BAGUE STAB

Spécifications

  • Unité logée compatible
    SNL 519-616
  • Roulement compatible
    2219 KM, 22219 EK, C 2219 K
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de sonneries requises
    2
  • CUP_NON
    7316577732705
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues