SNV052-F-L
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00594516
N° MFRSNV052-F-L
Prix257.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00594516
N° MFRSNV052-F-L
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
Prix257.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SNV052-F-L

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.8125 po, 20 mm, 25 mm, 0.7500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    40 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    165 mm
  • Hauteur totale
    75 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1205, 1205K, 1304, 20205, 20205 K, 20304, 21304, 2205, 2205 K, 22205, 22205 K, 2304, 6205, 6304
  • Longueur du boulon du centre au centre
    130 mm
  • Largeur de la base
    70 mm
  • Poids
    3.08 lb
  • Série
    NVS
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues