SNV080-F-L
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00594531
N° MFRSNV080-F-L
Prix352.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00594531
N° MFRSNV080-F-L
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
Votre prix352.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SNV080-F-L

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.2500 po, 1.1250 po, 1.1875 po, 1.3750 po, 1.3125 po, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    60 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    205 mm
  • Hauteur totale
    112 mm
  • Largeur totale
    85 mm
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1208, 1208 K, 1307, 1307 K, 20208, 20208 K, 20307, 20307 K, 21307, 21307 K, 2208, 22208, 22208 K, 2307, 2307 K, 6208, 6307
  • Longueur du boulon du centre au centre
    170 mm
  • Largeur de la base
    60 mm
  • Normes respectées
    DIN 736, DIN 739, ISO 113
  • Poids
    6.16 lb
  • Série
    NVS
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues