Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible1.9375 po, 1.8750 po, 2.2500 po, 2.1875 po, 2.3750 po, 2.0000 po, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 75 mm
- Ligne centrale de la base à l’alésage80 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale275 mm
- Hauteur totale155 mm
- Largeur totale115 mm
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Num de pièce de la série de roulements compatibles1213, 1213 K, 1311, 1311 K, 20213, 20213 K, 20311, 20311 K, 21311, 21311 K, 2213, 2213 K, 22213, 22213 K, 222S,203, 222S,204, 222SM60-TVPA, 22311, 22311 K, 2311, 2311 K, 6213, 6311
- Longueur du boulon du centre au centre230 mm
- Largeur de la base80 mm
- Normes respectéesDIN 736, DIN 739, ISO 113
- Poids14.3 lb
- SérieNVS
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à deux boulons
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Mise à niveau des roulements chimiques et formation quadruple l’étude de cas de vieMotion s’est associé à Schaeffler pour fournir une formation complète sur l’installation et la lubrification et a introduit les roulements de cage en laiton FAG.
Voir la documentation
Dépliant sur les roulements à rouleaux sphériques divisés SchaefflerLeur bague intérieure, leur bague extérieure et leur ensemble de cage sont divisés en deux pour faciliter le montage et le démontage.
Voir la documentation
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningDans les opérations minières, les systèmes de convoyeur sont l’épine dorsale du mouvement des matériaux. La vaste expérience de Schaeffler dans l’exploitation minière mondiale en entretien, réparation et exploitation de convoyeurs nous donne un aperçu unique des problèmes auxquels sont confrontés les mineurs.
Voir la documentation
Roulement cylindrique auto-alignable (SACR) Schaeffler pour circulaire des usines de papierUne percée technologique, le roulement à rouleaux cylindriques auto-alignables (SACR) FAG de Schaeffler est la solution idéale pour les rouleaux assouplissants dans les usines de papier.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métaux
Les conditions de fonctionnement difficiles de la production et du traitement métallurgiques imposent des exigences strictes sur la performance et la sécurité opérationnelle de tous les composants utilisés.
Dépliant sur les roulements à rouleaux carbonisés Schaeffler pour machines à papier
Pour assurer une disponibilité constante de la machine et une durée de vie fiable, un traitement thermique approprié et une stabilité dimensionnelle précise sont essentiels pour les roulements utilisés dans les machines à papier.