SNV160-F-L
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00594578
N° MFRSNV160-F-L
Prix993.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00594578
N° MFRSNV160-F-L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix993.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SES518-615-L BOÎTIER

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.4375 po, 2.5000 po, 2.6250 po, 3.1250 po, 3.1875 po, 3.2500 po, 100 mm, 65 mm, 75 mm, 80 mm, 90 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.9375 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    13.6250 po
  • Hauteur totale
    7.9375 po
  • Largeur totale
    5.6875 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1218 K, 1218, 1315 K, 1315, 20218 K, 20218, 20315 K, 20315, 21315 K, 21315, 2218 K, 2218, 22218, 22218K, 222S,303, 222S,304, 222SM80-TVPA, 22315 K, 22315, 2315 K, 2315, 23218 K, 23218, 6218, 6315
  • Longueur du boulon du centre au centre
    290 mm
  • Largeur de la base
    100 mm
  • Normes respectées
    DIN 736, DIN 739, ISO 113
  • CUP_NON
    4012802385335
  • Poids
    28.6 lb
  • Série
    NVS
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues