SNV180-F-L
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00594589
N° MFRSNV180-F-L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00594589
N° MFRSNV180-F-L
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SNV180-F-L

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    100 mm, 115 mm, 2.9375 po, 3.5000 po, 3.6875 po, 3.6250 po, 3.4375 po, 3.0000 po, 75 mm, 85 mm, 90 mm, 95 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    112 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    380 mm
  • Hauteur totale
    223 mm
  • Largeur totale
    160 mm
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1220, 1220 K, 1317, 1317 K, 20220, 20220 K, 20317, 20317 K, 21317, 21317 K, 2220, 2220 K, 22220, 22220K, 222S,307, 222S,308, 222SM90-TVPA, 22317, 22317 K, 2317, 2317 K, 23220, 23220 K, 6220, 6317
  • Longueur du boulon du centre au centre
    320 mm
  • Largeur de la base
    110 mm
  • Normes respectées
    DIN 736, DIN 739, ISO 113
  • Poids
    39.6 lb
  • Série
    NVS
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues