SNL 522-619

SKF
SNL 522-619

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00594597
N° MFRSNL 522-619
Price$1,551.96/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNL 522-619

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00594597
N° MFRSNL 522-619

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,551.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SNL522-619 HSG FENDU

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.2500 po, 3.9375 po, 4.0000 po, 100 mm, 110 mm, 85 mm, 95 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.9375 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    16.1250 po
  • Hauteur totale
    9.5000 po
  • Largeur totale
    6.9375 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1222 K, 1222, 1319 K, 1319, 21319 E, 21319 EK, 2222 K, 2222, 22222 E, 22222 K, 22319 E, 22319 EK, 2319 K, 2319, 23222CC/W33, 23222CCK/W33, C2222 K, C2222
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.6875 po
  • Largeur de la base
    4-3/4 po
  • Normes respectées
    ISO/DIS 185 Grade 200
  • CUP_NON
    7316570373363
  • Poids
    49.6 lb
  • Série
    SNL
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif