SNL 526

SKF
SNL 526

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00594607
N° MFRSNL 526
Prix1,933.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNL 526

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00594607
N° MFRSNL 526

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,933.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SNL 526 SPLIT HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.4375 po, 4.5000 po, 115 mm, 130 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.9375 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    17.5625 po
  • Hauteur totale
    11.4375 po
  • Largeur totale
    7.5000 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1226, 22226 E, 22226 EK, 23226CC/W33, 23226CCK/W33, C2226 K, C2226
  • Longueur du boulon du centre au centre
    15.0000 po
  • Largeur de la base
    5-1/8 po
  • Normes respectées
    ISO/DIS 185 Grade 200
  • CUP_NON
    7316570613544
  • Poids
    76.19 lb
  • Série
    SNL
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues