SNV250-F-L
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00594609
N° MFRSNV250-F-L
Prix2,469.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00594609
N° MFRSNV250-F-L
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
Prix2,469.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SNV250-F-L

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    125 mm, 140 mm, 155 mm, 4.9375 po, 5.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    150 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    500 mm
  • Hauteur totale
    304 mm
  • Largeur totale
    200 mm
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    20228, 20228 K, 22228, 22228K, 222S,415, 222S,500, 222SM125-TVPA, 23228, 23228 K, 6228
  • Longueur du boulon du centre au centre
    420 mm
  • Largeur de la base
    150 mm
  • Normes respectées
    DIN 736, DIN 739, ISO 113
  • Poids
    93.5 lb
  • Série
    NVS
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues