SY 20 TF

SKF
SY 20 TF

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 20 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00594624
N° MFRSY 20 TF
Prix300.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SY 20 TF

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 20 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00594624
N° MFRSY 20 TF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix300.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SY 20 TF PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    97 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    33.30 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    65 mm
  • Longueur totale
    127 mm
  • Largeur de la base
    32 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12.7 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    6.55 kN
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    SY
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 204-2F
  • CUP_NON
    7316577032133
  • Normes respectées
    ISO
  • Poids
    1.32 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues