SY 65 TF

SKF
SY 65 TF

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 65 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00594652
N° MFRSY 65 TF
Prix898.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SY 65 TF

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 65 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00594652
N° MFRSY 65 TF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix898.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SY 65 TF PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    203 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    151 mm
  • Longueur totale
    257 mm
  • Largeur de la base
    65 mm
  • Largeur totale
    2.6875 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    40 kN
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    SY
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 213-2F
  • CUP_NON
    7316577032157
  • Normes respectées
    ISO
  • Poids
    12.6 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues