TS 60

SKF
TS 60

Joint d’étanchéité de roulement – Labyrinthe, alésage de 280 mm, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 315 mm, largeur totale de 42 mm
N° D’ARTICLE MI00594677
N° MFRTS 60
Prix2,142.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TS 60

Joint d’étanchéité de roulement – Labyrinthe, alésage de 280 mm, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 315 mm, largeur totale de 42 mm
N° D’ARTICLE MI00594677
N° MFRTS 60
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
Prix2,142.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ TS 60

Spécifications

  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    315 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériel
    Acier avec élément en silicone
  • CUP_NON
    7316577106513
  • Diamètre à l’alésage
    280 mm
  • Poids
    8.44 lb
  • Type de produit
    Joints de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues