Motion
TSN 509 C

SKF
TSN 509 C

Joint d’étanchéité de roulement en feutre, diamètre de 40 mm, feutre avec aluminium, matériau d’éléments en caoutchouc nitrile, diamètre extérieur de 62 mm, largeur totale de 8 mm
N° D’ARTICLE MI00594717
N° MFRTSN 509 C
Prix59.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 509 C

Joint d’étanchéité de roulement en feutre, diamètre de 40 mm, feutre avec aluminium, matériau d’éléments en caoutchouc nitrile, diamètre extérieur de 62 mm, largeur totale de 8 mm
N° D’ARTICLE MI00594717
N° MFRTSN 509 C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix59.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JOINT TSN 509 C POUR HSG FENDU

Spécifications

  • Type de joint
    Feutre
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Matériel
    Feutre avec éléments en aluminium et caoutchouc nitrile
  • CUP_NON
    7316571045160
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Poids
    0.18 lb
  • Type de produit
    Joints de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues