TSN 517 C

SKF
TSN 517 C

Joint d’étanchéité de roulement en feutre, diamètre de 75 mm, feutre avec aluminium, matériau d’éléments en caoutchouc nitrile, diamètre extérieur de 103.50 mm, largeur totale de 10 mm
N° D’ARTICLE MI00594727
N° MFRTSN 517 C
Prix87.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 517 C

Joint d’étanchéité de roulement en feutre, diamètre de 75 mm, feutre avec aluminium, matériau d’éléments en caoutchouc nitrile, diamètre extérieur de 103.50 mm, largeur totale de 10 mm
N° D’ARTICLE MI00594727
N° MFRTSN 517 C
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
Votre prix87.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JOINT TSN 517 C POUR HSG FENDU

Spécifications

  • Type de joint
    Feutre
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    103.50 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Matériel
    Feutre avec éléments en aluminium et caoutchouc nitrile
  • CUP_NON
    7316570647471
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Poids
    0.35 lb
  • Type de produit
    Joints de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues