U 204

SKF
U 204

Rondelle de roulement à butée à bille - DI 30 mm, DI 42 mm, largeur 5 mm
N° D’ARTICLE MI00594769
N° MFRU 204
Prix81.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
U 204

Rondelle de roulement à butée à bille - DI 30 mm, DI 42 mm, largeur 5 mm
N° D’ARTICLE MI00594769
N° MFRU 204
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
Prix81.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LAVEUSES U 204 U

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Type de rondelle
    Rondelle du boîtier
  • Matériel
    Acier
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    53204
  • CUP_NON
    7316577009296
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de bille
  • Poids
    0.05 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues