U 210

SKF
U 210

Rondelle de roulement à butée à bille - DI 62 mm, DI 82 mm, largeur 7.5 mm
N° D’ARTICLE MI00594775
N° MFRU 210
Price$133.30/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
U 210

Rondelle de roulement à butée à bille - DI 62 mm, DI 82 mm, largeur 7.5 mm
N° D’ARTICLE MI00594775
N° MFRU 210
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
Price$133.30/each

Aperçu

Description du fabricant
LAVEUSES U 210 U

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    82 mm
  • Largeur totale
    7.5 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Type de rondelle
    Rondelle du boîtier
  • Matériel
    Acier
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    53210
  • CUP_NON
    7316577079978
  • Diamètre à l’alésage
    62 mm
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de bille
  • Poids
    0.25 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues