FRB 10/120

SKF
FRB 10/120

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00594778
N° MFRFRB 10/120
Prix76.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FRB 10/120

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00594778
N° MFRFRB 10/120

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix76.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FRB 10/120 BAGUE STAB MÉTRIQUE

Spécifications

  • Unité logée compatible
    FNL 513 A
  • Roulement compatible
    1213 EKTN9
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de sonneries requises
    1
  • CUP_NON
    7316577017086
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues