U 309

SKF
U 309

Rondelle de roulement à butée à bille - DI 65 mm, DI 90 mm, largeur 10 mm
N° D’ARTICLE MI00594801
N° MFRU 309
Prix213.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
U 309

Rondelle de roulement à butée à bille - DI 65 mm, DI 90 mm, largeur 10 mm
N° D’ARTICLE MI00594801
N° MFRU 309
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
Prix213.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LAVEUSES U 309 U

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Type de rondelle
    Rondelle du boîtier
  • Matériel
    Acier
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    53309
  • CUP_NON
    7316577009388
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de bille
  • Poids
    0.42 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues