U 310

SKF
U 310

Rondelle de roulement à butée à bille - DI 72 mm, DI 100 mm, largeur 11 mm
N° D’ARTICLE MI00594802
N° MFRU 310
Prix233.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
U 310

Rondelle de roulement à butée à bille - DI 72 mm, DI 100 mm, largeur 11 mm
N° D’ARTICLE MI00594802
N° MFRU 310
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
Votre prix233.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LAVEUSES U 310 U

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Type de rondelle
    Rondelle du boîtier
  • Matériel
    Acier
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    53310
  • CUP_NON
    7316577009395
  • Diamètre à l’alésage
    72 mm
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de bille
  • Poids
    0.56 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues