U 316

SKF
U 316

Rondelle de roulement à butée à bille - DI 110 mm, DI 145 mm, largeur 15 mm
N° D’ARTICLE MI00594808
N° MFRU 316
Prix754.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
U 316

Rondelle de roulement à butée à bille - DI 110 mm, DI 145 mm, largeur 15 mm
N° D’ARTICLE MI00594808
N° MFRU 316
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
Prix754.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LAVEUSES U 316 U

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    145 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Type de rondelle
    Rondelle du boîtier
  • Matériel
    Acier
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    53316
  • CUP_NON
    7316577009418
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de bille
  • Poids
    1.32 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues