FRB 17.5/160

SKF
FRB 17.5/160

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00594883
N° MFRFRB 17.5/160
Prix82.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FRB 17.5/160

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00594883
N° MFRFRB 17.5/160
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
Votre prix82.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FRB 17.5/160 BAGUE STAB MÉTRIQUE

Spécifications

  • Unité logée compatible
    SNL 218, SNL 518-615
  • Roulement compatible
    1218 K, 1218
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    0.6875 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de sonneries requises
    2
  • CUP_NON
    7316577081070
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues