W1-3/8
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 1.3750 po de diamètre extérieur, 2.2190 po de diamètre extérieur, 0.7190 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00594896
N° MFRW1-3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 1.3750 po de diamètre extérieur, 2.2190 po de diamètre extérieur, 0.7190 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00594896
N° MFRW1-3/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
W1-3/8 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur
    2.2190 po
  • Largeur totale
    0.7190 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6200 lbf
  • Rpm max.
    4400 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    W
  • CUP_NON
    4012802076219
  • Poids
    0.45 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif