EF 45 TF

SKF
FY 45 TF

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 45 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI00594909
N° MFRFY 45 TF
Price$207.75/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FY 45 TF

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 45 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI00594909
N° MFRFY 45 TF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix207.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AF 45 TF METRIC FLG BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    105 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Diamètre de la longueur totale
    137 mm
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    21.6 kN
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    54.2 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    110 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Série
    AF
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 209-2F
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577069139
  • CUP_NON
    7316577069139
  • Poids
    4.57 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif