TSN 524 A

SKF
TSN 524 A

Joint d’étanchéité de roulement - Anneau en V, diamètre de 110 mm, caoutchouc nitrile avec matériau Steel Element, diamètre extérieur de 6.5938 po, largeur totale de 12.50 mm
N° D’ARTICLE MI00594916
N° MFRTSN 524 A
Prix244.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 524 A

Joint d’étanchéité de roulement - Anneau en V, diamètre de 110 mm, caoutchouc nitrile avec matériau Steel Element, diamètre extérieur de 6.5938 po, largeur totale de 12.50 mm
N° D’ARTICLE MI00594916
N° MFRTSN 524 A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix244.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TSN 524 A JOINT POUR HSG FENDU

Spécifications

  • Type de joint
    Anneau en V
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    6.5938 po
  • Largeur totale
    12.50 mm
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile avec élément en acier
  • CUP_NON
    7316570570519
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Poids
    0.9 lb
  • Type de produit
    Joints de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues