Motion
KMT 6

SKF
KMT 6

Contre-écrou de roulement série KMT - Filetage M30x1.5 mm, diamètre extérieur 49 mm, diamètre extérieur 44 mm, largeur 20 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00595043
N° MFRKMT 6
Price$170.01/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMT 6

Contre-écrou de roulement série KMT - Filetage M30x1.5 mm, diamètre extérieur 49 mm, diamètre extérieur 44 mm, largeur 20 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00595043
N° MFRKMT 6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix170.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT KMT 6

Spécifications

  • Taille du filetage
    M30x1.5 mm
  • Diamètre extérieur
    49 mm
  • Diamètre de la face
    44 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Poids
    0.35 lb
  • Série
    KMT
  • CUP_NON
    7316577291851
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif