HA 315

SKF
HA 315

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.4375 po, longueur totale 55 mm, taille de filetage M75x2
N° D’ARTICLE MI00595050
N° MFRHA 315
Prix166.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HA 315

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.4375 po, longueur totale 55 mm, taille de filetage M75x2
N° D’ARTICLE MI00595050
N° MFRHA 315

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix166.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HA315 ADAPTATEUR

Spécifications

  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Longueur totale
    55 mm
  • Taille du filetage
    M75x2
  • Largeur totale
    55 mm
  • Cône
    1:12
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    98 mm
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM15
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB15
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 15E
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB15)
  • Série
    HA
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316577027313
  • Poids
    2.09 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues