HA 316

SKF
HA 316

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.6875 po, longueur totale 59 mm, taille de filetage M80x2
N° D’ARTICLE MI00595052
N° MFRHA 316
Prix375.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HA 316

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.6875 po, longueur totale 59 mm, taille de filetage M80x2
N° D’ARTICLE MI00595052
N° MFRHA 316

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix375.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HA316 ADAPTATEUR

Spécifications

  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    2.6875 po
  • Longueur totale
    59 mm
  • Taille du filetage
    M80x2
  • Largeur totale
    2.3228 po
  • Cône
    1:12
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    4.1339 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM16
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB16
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 16E
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB16)
  • Série
    HA
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316577009944
  • Poids
    2.39 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues