KMT 4

SKF
KMT 4

Contre-écrou de roulement série KMT - Filetage M20x1 mm, diamètre extérieur 40 mm, diamètre extérieur 35 mm, largeur 18 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00595072
N° MFRKMT 4
Prix139.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMT 4

Contre-écrou de roulement série KMT - Filetage M20x1 mm, diamètre extérieur 40 mm, diamètre extérieur 35 mm, largeur 18 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00595072
N° MFRKMT 4
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
Votre prix139.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT KMT 4

Spécifications

  • Taille du filetage
    M20x1 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Diamètre de la face
    35 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Poids
    0.25 lb
  • Série
    KMT
  • CUP_NON
    7316577662736
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues