Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Longueur du boulon du centre au centre149 mm à 168 mm
- Ligne centrale de la base à l’alésage57.20 mm
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact avec Slinger
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale114 mm
- Longueur totale206 mm
- Largeur de la base60 mm
- Largeur totale68.1 mm
- Taille du boulonM16
- Capacité de charge dynamique radiale3600 kgf
- Capacité de charge statique radiale2370 kgf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieUGP200
- Roulement de rechangeUG210
- CUP_NON0808250156849
- Page de produit du fabricant
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller